Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Freisprecheinrichtung mit KI-Rauschunterdrückung – SP3022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Freisprecheinrichtung mit KI-Rauschunterdrückung – SP3022
DELL Freisprecheinrichtung mit KI-Rauschunterdrückung – SP3022
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96791906
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     SP3022-DEMEA
EAN/GTIN:
     5397184657423
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
226 mm
Höhe
58.7 mm
Gewicht
324 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB-Stecker
USB Typ-C
Lautsprecher
Frequenzbereich
90 - 20000 Hz
Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
120 - 7000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Mikrofon-Empfindlichkeit
72 dB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182900
Merkmale
Gerätetyp
Universal
Rauschverhältnis (SNR)
80 dB
Kabellänge
0.85 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
TNGGM
ab € 378,47*
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 620,03*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 679,27*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 685,85*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 618,74*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 658,90*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 624,98*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 793,37*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 860,49*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 765,89*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 805,26*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 683,47*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 1.028,55*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 884,93*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 961,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.