Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Pro Wireless Headset - WL5022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Pro Wireless Headset - WL5022
DELL Pro Wireless Headset - WL5022
DELL Pro Wireless Headset - WL5022
DELL Pro Wireless Headset - WL5022
DELL Pro Wireless Headset - WL5022
DELL Pro Wireless Headset - WL5022
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92828129
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-WL5022
EAN/GTIN:
     5397184514030
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Genießen Sie kabellose Freiheit abseits Ihres PCs mit diesem Teams-zertifizierten Headset, das eine komfortable Anrufsteuerung bietet. Wechseln Sie nahtlos zu Ihrem Smartphone und genießen Sie unterwegs kristallklare Audioqualität.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, SBC, mSBC
Bluetooth-Version
5.0
Kabellose Reichweite
30 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
360 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
15 h
Ladezeit Akku (Ladehülle)
1.5 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,28*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,36*
€ 195,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,57*
€ 180,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,73*
€ 174,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,36*
€ 171,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 142,28*
€ 169,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
TNGGM
ab € 379,15*
Zubehör
Dell
WTD4J
ab € 687,80*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 680,10*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 686,84*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 620,50*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 658,90*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 623,22*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 790,37*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 869,69*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 762,09*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 805,52*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 1.030,98*
Zubehör
Dell
68KVV
ab € 1.636,86*
Zubehör
Dell
G4K5C
ab € 1.402,30*
Zubehör
Dell
7VJJP
ab € 1.157,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.