Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady B30-R10000-BL Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32664713
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     B30-R10000-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
<ul><li>BBP31, BBP33, BBP35, BBP37</li></ul>
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Höhe
60960 mm
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, beschriftungsband brady, beschriftungsband, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,49*
€ 255,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,65*
€ 250,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,00*
€ 233,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,27*
€ 219,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,14*
€ 207,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
B30-R10000-GN
ab € 173,45*
Ähnlich
Brady
B30-R10000-RD
ab € 156,64*
Ähnlich
Brady
B30-R10000-WT
ab € 168,70*
Ähnlich
Brady
B30-R10000-YL
ab € 172,87*
Ähnlich
Brady
B30-R10000
ab € 140,39*
Ähnlich
Brady
B30-R10000-OR
ab € 173,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.