Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady B30-R10000 Farbband Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady B30-R10000 Farbband Schwarz
Brady B30-R10000 Farbband Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32664712
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     B30-R10000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
<ul><li>BBP31, BBP33, BBP35, BBP37</li></ul>
Druckfarben
Schwarz
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Höhe
60960 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 141,30* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,17*
€ 216,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,56*
€ 207,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,59*
€ 195,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,74*
€ 174,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,30*
€ 168,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
B30-R10000-GN
ab € 173,46*
Ähnlich
Brady
B30-R10000-RD
ab € 157,24*
Ähnlich
Brady
B30-R10000-WT
ab € 168,63*
Ähnlich
Brady
B30-R10000-YL
ab € 173,04*
Ähnlich
Brady
B30-R10000-BL
ab € 173,28*
Ähnlich
Brady
B30-R10000-OR
ab € 173,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.