Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady 118091 Thermoband 60,96 m Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady Farbband-Kassette für BE3100, 101 x 60 m, gelb
Brady Farbband-Kassette für BE3100, 101 x 60 m, gelb
Brady Farbband-Kassette für BE3100, 101 x 60 m, gelb
Brady Farbband-Kassette für BE3100, 101 x 60 m, gelb
Brady Farbband-Kassette für BE3100, 101 x 60 m, gelb
Brady Farbband-Kassette für BE3100, 101 x 60 m, gelb
Brady Farbband-Kassette für BE3100, 101 x 60 m, gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36382598
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     B30-R10000-YL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Merkmale
Farbbandlänge
60.96 m
Breite des Bands
109.9 mm
Produktfarbe
Gelb
Kompatible Produkte
BBP31, BBP33, BBP35, BBP37
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, beschriftungsband brady, beschriftungsband, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 172,87* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,42*
€ 256,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,58*
€ 251,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,93*
€ 234,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,11*
€ 220,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,87*
€ 205,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
B30-R10000-GN
ab € 173,45*
Ähnlich
Brady
B30-R10000-RD
ab € 156,64*
Ähnlich
Brady
B30-R10000-WT
ab € 168,70*
Ähnlich
Brady
B30-R10000
ab € 140,39*
Ähnlich
Brady
B30-R10000-BL
ab € 174,14*
Ähnlich
Brady
B30-R10000-OR
ab € 173,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.