| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-31747259 Herst.-Nr.: MONO-100-AS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bleistift von höchster Qualität mit feiner Lackveredelung und extra-dunkler Graphitmine, erhältlich in 17 Härtegraden.
Bleistift MONO 100 12er-Set, Inhalt: je 1 x 4H, 3H, 2H, H, F, HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B. Der MONO 100 ist ein Bleistift von höchster Qualität. Aufgrund seiner dunklen Graphitmine mit hoher Dichte bietet er einen intensiven Kontrast. Mit feiner, schwarzer Lackveredelung. Erhältlich in 17 Härtegraden: 9H-6H (extrem hart): für Spezialzwecke wie Litho- oder Kartographie; 5H-3H (sehr hart): für technische Detailpläne und graphische Darstellungen; 2H-H (hart): für geometrische und technische Zeichnungen; HB-F (mittel): zum Schreiben und linearen Zeichnen; B-3B (weich): zum Freihandzeichnen und Schreiben; 4B-6B (sehr weich): für künstlerisches Zeichnen, Skizzen und Entwürfe. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl enthaltener Stifte | 12 | Merkmale | Bleistift-Typ | Graphitstift | | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäuseform | Hexagonal | | Schreibfarben | Grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |