Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift Mono 100 Härtegrad 2B VE=12 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bleistift Mono 100 Härtegrad 2B VE=12 Stück
Bleistift Mono 100 Härtegrad 2B VE=12 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#TOMBMONO1002B
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     MONO-100-2B
EAN/GTIN:
     4901991000139
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
  • Bleistift MONO 100
  • Außerordentlicher Kontrast aufgrund von extra-dunkler Graphitmine
  • Farbe des Schafts: schwarz
  • Ausführung des Spitzzustandes: ungespitzt
  • Ausführung der Schaftform: sechskantig
  • Härtegradkennzeichnung vorhanden
  • Schaft lackiert
  • Härtegrad 2B (weich): geeignet z.B. zum Freihandzeichnen und Schreiben
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.157 kg
Form:
sechskant
Händigkeit:
beidhändig
Härtegrad:
2B
Marke:
Tombow
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
graphit
Stiftart:
Holzbleistift
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, bleistifte, Bürobleistift, Markenbleistift, Schreiblernstift, Schulbleistift, Zeichenstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,33084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,41*
€ 29,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,33*
€ 28,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,87*
€ 27,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,92*
€ 24,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,23*
€ 24,07
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,60*
€ 23,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,97*
€ 19,00
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow
MONO-100-AS
ab € 15,33*
Ähnlich
Tombow
MONO-100-2H
ab € 15,92*
Ähnlich
Tombow
MONO-100-3B
ab € 16,01*
Ähnlich
Tombow
MONO-100-3H
ab € 16,06*
Ähnlich
Tombow
MONO-100-4B
ab € 16,04*
Ähnlich
Tombow
MONO-100-4H
ab € 16,01*
Ähnlich
Tombow
MONO-100-5B
ab € 16,03*
Ähnlich
Tombow
MONO-100-5H
ab € 16,04*
Ähnlich
Tombow
MONO-100-6B
ab € 15,92*
Ähnlich
Tombow
MONO-100-6H
ab € 16,00*
Ähnlich
Tombow
MONO-100-7H
ab € 16,06*
Ähnlich
Tombow
MONO-100-8H
ab € 15,95*
Ähnlich
Tombow
MONO-100-9H
ab € 15,96*
Ähnlich
Tombow
MONO-100-HB
ab € 16,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.