Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift Mono 100 Härtegrad 5H VE=12 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bleistift Mono 100 Härtegrad 5H VE=12 Stück
Bleistift Mono 100 Härtegrad 5H VE=12 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#TOMBMONO1005H
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     MONO-100-5H
EAN/GTIN:
     4901991000061
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
  • Bleistift MONO 100
  • Außerordentlicher Kontrast aufgrund von extra-dunkler Graphitmine
  • Farbe des Schafts: schwarz
  • Ausführung des Spitzzustandes: ungespitzt
  • Ausführung der Schaftform: sechskantig
  • Härtegradkennzeichnung vorhanden
  • Schaft lackiert
  • Härtegrad 5H (sehr hart): geeignet z.B. für technische Detailpläne und graphische Darstellungen
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.157 kg
Form:
sechskant
Händigkeit:
beidhändig
Härtegrad:
5H
Marke:
Tombow
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
graphit
Stiftart:
Holzbleistift
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, bleistift 6-eckig, tombow bleistift, bleistifte, Bürobleistift, Markenbleistift, Schreiblernstift, Schulbleistift, Zeichenstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,46*
€ 29,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,27*
€ 28,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,55*
€ 26,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,16*
€ 25,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,59*
€ 24,50
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,96*
€ 23,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,96*
€ 18,99
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow
MONO-100-AS
ab € 15,33*
Ähnlich
Tombow
MONO-100-2B
ab € 15,95*
Ähnlich
Tombow
MONO-100-2H
ab € 16,03*
Ähnlich
Tombow
MONO-100-3B
ab € 15,96*
Ähnlich
Tombow
MONO-100-3H
ab € 16,00*
Ähnlich
Tombow
MONO-100-4B
ab € 15,92*
Ähnlich
Tombow
MONO-100-4H
ab € 16,04*
Ähnlich
Tombow
MONO-100-5B
ab € 16,05*
Ähnlich
Tombow
MONO-100-6B
ab € 16,03*
Ähnlich
Tombow
MONO-100-6H
ab € 15,94*
Ähnlich
Tombow
MONO-100-7H
ab € 15,95*
Ähnlich
Tombow
MONO-100-8H
ab € 16,05*
Ähnlich
Tombow
MONO-100-9H
ab € 15,95*
Ähnlich
Tombow
MONO-100-HB
ab € 15,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.