Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 282-698/281-413 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 282-698/281-413 Anschlussblock Grau
Wago 282-698/281-413 Anschlussblock Grau
Wago 282-698/281-413 Anschlussblock Grau
Wago 282-698/281-413 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30833607
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     282-698/281-413
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
33.5 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,9084*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,1384*
€ 7,3047
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,7184*
€ 6,8049
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,9084*
€ 5,841
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-170
ab € 1,2064*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-333
ab € 0,3096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-334
ab € 0,2484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-409
ab € 0,5472*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.