Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon ImagePROGRAF PRO-1000 Fotodrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon ImagePROGRAF PRO-1000 Fotodrucker
Canon ImagePROGRAF PRO-1000 Fotodrucker
Canon ImagePROGRAF PRO-1000 Fotodrucker
Canon ImagePROGRAF PRO-1000 Fotodrucker
Canon ImagePROGRAF PRO-1000 Fotodrucker
Canon ImagePROGRAF PRO-1000 Fotodrucker
Canon ImagePROGRAF PRO-1000 Fotodrucker
Canon ImagePROGRAF PRO-1000 Fotodrucker
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30283687
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0608C009
EAN/GTIN:
     4549292039702
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Fotodrucker
Photodrucker
Großformatdrucker
Der imagePROGRAF PRO-1000: wunderschöne Ausdrucke von Fotos und Kunstwerken mit satten Farben und scharfen Details in einem beeindruckenden A2-Papierformat. Mit 12 separaten Tintentanks und einer vorteilhaften CO2-Bilanz werden professionelle Fotos vom Desktop aus mit energiesparender Präzision gedruckt. Bilder bis zum Format A2 mit außergewöhnlichen Details, tieferen Farben und satteren Schwarztönen drucken – für Fotos, die sich sowohl für Ausstellungen als auch für den persönlichen Verkauf eignen. Erhöhte Geschwindigkeit und einfache WLAN-Verbindung zu Mobilgeräten und Cloud-Plattformen gewährleisten zudem einen nahtlosen Workflow für den zuverlässigen und sicheren professionellen Fotodruck.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Druckgeschwindigkeit (33 x 48 cm)
150 s
Druckgeschwindigkeit (43 x 56 cm)
250 s
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, PIXMA Cloud Link
Energie
Energiequelle
AC
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
34 W
Stromverbrauch (Standby)
1.1 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
PictBridge
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Maximale Auflösung
2400 x 1200 DPI
Randloser Druck
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
A2 (432 x 559 mm)
Medientypen für das Papierfach
Kunstpapier, Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A2, A3, A3+, A4, A5
ISO-B-Formate
B3, B4, B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Druckgröße
10 x 15,13 x 18,20 x 25,25 x 30 cm
Fotopapiergrössen (imperial)
17x22,4x6,5x7,8x10,8.5x11,10x12,14x17 "
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android, iOS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Merkmale
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Zahl der Druckpatronen
12
Druckfarben
Blau, Cyan, Grau, Magenta, Mattschwarz, Foto schwarz, Foto zyan, Foto grau, Foto magenta, Rot, Gelb
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3 "
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Steuerung
Tasten
Zertifizierung
EPEAT, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
723 mm
Tiefe
433 mm
Höhe
285 mm
Gewicht
32300 g
Ein- und Ausgangskapazität
Art der Papierzuführung
Manuell, Papierfach
Verpackungsdaten
Treiber enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
Print Studio Pro, Quick Utility Toolbox
Leistungen
Speicherkapazität
1024 MB
Schalldruckpegel (Druck)
41 dB
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 928,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 998,18*
€ 1.187,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 988,38*
€ 1.176,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 972,54*
€ 1.157,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 953,70*
€ 1.134,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 928,76*
€ 1.105,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
0555C001
ab € 39,59*
Zubehör
Canon
0547C001
ab € 40,33*
Zubehör
Canon
0556C001
ab € 39,86*
Zubehör
Canon
0552C001
ab € 39,85*
Zubehör
Canon
0548C001
ab € 39,81*
Zubehör
Canon
0545C001
ab € 40,28*
Zubehör
Canon
0546C001
ab € 39,73*
Zubehör
Canon
0550C001
ab € 39,79*
Zubehör
Canon
0553C001
ab € 39,68*
Zubehör
Canon
0551C001
ab € 39,79*
Zubehör
Canon
0554C001
ab € 39,59*
Zubehör
Canon
0549C001
ab € 39,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.