Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce Pro WF-6590DWF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WorkForce Pro WF-6590DWF
Epson WorkForce Pro WF-6590DWF
Epson WorkForce Pro WF-6590DWF
Epson WorkForce Pro WF-6590DWF
Epson WorkForce Pro WF-6590DWF
Epson WorkForce Pro WF-6590DWF
Epson WorkForce Pro WF-6590DWF
Epson WorkForce Pro WF-6590DWF
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30012650
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CD49301
EAN/GTIN:
     8715946552088
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Umweltbewusst
Der Stromverbrauch des WorkForce Pro WF-6590DWF ist um bis zu 80 % niedriger als bei vergleichbaren Farblaserdruckern2. Dank seiner sauberen Technologie erzeugt er nach dem Druck keine Lüftergeräusche und keine Wärme- und Ozonemissionen.

Niedrige Betriebskosten
Mit bis zu 50 % niedrigeren Druckkosten pro Seite und geringeren Gesamtbetriebskosten als bei vergleichbaren Laserdruckern3 spart der WorkForce Pro WF-6590DWF Ihrem Unternehmen bares Geld – und dank der Funktion für beidseitiges Drucken und Kopieren auch Papier.

Weniger Wartung und hohe Zuverlässigkeit
Mit Epson XXL-Tintenpatronen können Sie bis zu 10.000 Seiten in Schwarzweiß und 7.000 Seiten in Farbe drucken, was den Werten vergleichbarer Farblaserdrucker entspricht oder diese übertrifft4. Dank einer maximalen Papierkapazität von 1.581 Seiten brauchen Sie seltener Papier nachzulegen.

Schnelles Drucken und Scannen
Der WorkForce Pro WF-6590DWF verfügt über eine Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck einer Farbseite von nur sieben Sekunden1 und eignet sich somit hervorragend für den schnellen Druck kleiner Aufträge. Die hohe Scangeschwindigkeit und das beidseitige Scannen in einem Schritt machen die Arbeit sogar noch effizienter.

Erweiterte Dokumentenverwaltung
IT-Abteilungen erhalten die vollständige Kontrolle: Mit der Document CapturePro- und ProServer-Software5 lassen sich Scanprofile und Workflow-Prozesse automatisieren sowie Verbindungen zu den meisten Dokumenten-Management-Systemen herstellen.

Intelligente Steuerung
Durch NFC-Kopplung mit Android-Geräten können Sie auf dem WorkForce Pro WF-6590DWF kabellos drucken und scannen. Außerdem können Sie von entfernten Standorten aus Dokumente per E-Mail zum sofortigen Druck an den WF-6590DWF senden6. Epson Device Admin erleichtert das Management und die Remote-Verwaltung einer Druckerflotte.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Dickes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße
210 x 297 mm
ISO-B-Formate
B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)
C4, C6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Umschlaggrößen
10, C4, C6
Fotopapiergrößen
10x15,13x18,20x25 cm
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 256 g/m²
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
65000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 6, PCL 5c, PCL 5e, ESC/P-R, PDF 1.7, PostScript 3
Ursprungsland
Indonesien
Leistungen
Schalldruckpegel (Kopieren)
50 dB
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Linux, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Windows XP (Home Edition/Professional/Professional X64/Vista), Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit)
Unterstützte Netzwerkprotokolle
LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec
Geräuschpegel
50 dB
Tintentropfen
3.7 pl
Druckkopfdüsen
800 nozzles black,800 nozzles per colour
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
3
Gesamte Papierkapazität
581 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
250 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
80 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) Ausgabekapazität
50 Blätter
Maximale Papierkapazität
1581 Blätter
Max. Ausgabekapazität
1581 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Grau
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3.98 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows Vista
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
670 mm
Verpackungstiefe
700 mm
Verpackungshöhe
670 mm
Paketgewicht
36740 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
516 mm
Tiefe
522 mm
Höhe
514 mm
Gewicht
31000 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Garantiekarte
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA2-Enterprise
Management-Protokolle
SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, IEEE 802.1X
Mobile Drucktechnologien
Epson Connect, Apple AirPrint, Google Cloud Print
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, NFC, USB, USB 2.0, Wireless LAN
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Optische Scanauflösung (ADF)
1200 x 2400 DPI
Maximale Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Scantechnologie
CIS
Scan to
E-Mail, FTP, Network folder, Software, USB
Scangeschwindigkeit (Farbe)
23 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
23 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (schwarz)
300 Zoll/min
Scangeschwindigkeit (Farbe)
300 Zoll/min
Unterstützte Bildformate
JPEG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Max. Auflösung
600 x 1200 DPI
Maximale Kopiergröße
A4
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
22 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)
21 Kopien pro Minute
Mehrfach-Kopie (max.)
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Fax
Faxen
Farbfaxen
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
550 Seiten
6 MB
Automatische Wahlwiederholung
Ja
Kurzwahlen
Ja
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze
200
Fax-Weiterleitung an
E-Mail
Fehlerkorrekturmodus (ECM)
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
39 W
Energieverbrauch (bereit)
17 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
2.4 W
Stromverbrauch (aus)
0.4 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.6 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 V
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
34 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckauflösung Farbe
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
34 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
24 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
24 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz
24 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
24 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
16 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
16 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
7 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
7 s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 640,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,34*
€ 854,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,51*
€ 841,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,79*
€ 817,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,75*
€ 798,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,97*
€ 762,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03RTBSCD49
ab € 148,33*
Zubehör
Epson
C12C932011
ab € 167,66*
Zubehör
Epson
C13S450075
ab € 6,32*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCD49
ab € 241,68*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCD49
ab € 127,58*
Zubehör
Epson
CP03SPONCD49
ab € 109,71*
Zubehör
Epson
CP04SPONCD49
ab € 177,47*
Zubehör
Epson
CP05SPONCD49
ab € 251,30*
Zubehör
Epson
CP04OSSECD49
ab € 298,86*
Zubehör
Epson
CP03OSSWCD49
ab € 185,04*
Zubehör
Epson
CP05OSSECD49
ab € 401,57*
Zubehör
Epson
CP05OSSWCD49
ab € 427,73*
Zubehör
Epson
C13S400059
ab € 9,96*
Zubehör
Epson
C12C932671
ab € 162,33*
Zubehör
Epson
C12C932681
ab € 143,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.