Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha FlipSelector Standard Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha FlipSelector Standard Schraubenziehereinsatz
Wiha FlipSelector Standard Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     721-01830446
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     39040
EAN/GTIN:
     4010995390402
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Extra Klappelement für den magnetischen Bithalter. Box aus schlagzähem, glasfaserverstärktem Polyamid – dauerhaft robust. Bit-Klemmelement 180° schwenkbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Merkmale
Anzahl der bits
12 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips, Pozidriv, Torx
Material
Polyester
Schraubendreher-Bits Größe
PH2 PZ1 PZ2 PZ3 T15 T20 T25 T10 T30 T40
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Schaft
Ja
Schaftgröße
1/4 "
Schaftform
Hexagonal
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,85*
€ 16,02*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,07*
€ 17,70*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,73*
€ 17,82*
16 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 12,64*
€ 17,87*
1 Tag
25
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,17*
€ 18,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 160,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01658
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
01688
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
01689
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
01690
ab € 0,27*
Sonstiges
Wiha
01716
ab € 0,50*
Sonstiges
Wiha
01717
ab € 0,50*
Sonstiges
Wiha
01718
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01719
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01721
ab € 0,50*
Sonstiges
Wiha
01722
ab € 0,50*
Sonstiges
Wiha
01895
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.