Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bithalter magnetisch 58 mm 1/4" (01895)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-01895
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01895
EAN/GTIN:
     4010995018955
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
wiha bithalter magnetisch
bit halter

Abtrieb: Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3.

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.

Extra: Mit starkem Neodym-Magnet.

Hülse: Edelstahl.

Normen: für Bits DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Außensechskant (Zoll):
1/4"
Innensechskant (Zoll):
1/4"
Gesamtlänge (mm):
58 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: bit-halter wiha, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Bit Werkzeug, Bit, Bits, Multifunktionswerkzeug, Multitool, Schraubendreher mit Wechselklinge, Schraubendreher Wechselklinge, Wechselklinge für Schraubendreher, bithalter lang, magnetischer bithalter, bithalter verlängerung, drehmoment bithalter, bit halter magnetisch, bithalter 1/4 zoll, bithalter 1/4", bithalter 3/8 zoll, bithalter 3/8", bithalter drehmoment, bithalter magnet, bithalter magnetisch stark, halter bit, isolierter bithalter, schnellwechselbithalter, schraubendreherbitaufnahme, universalhalter bit, magnetbithalter, bitaufnahme, bithalter akkuschrauber, bithalter schraubendreher, 1/4, magnetische, Bithalter magnetisch, Magnet, magnetisch, Akkuschrauber, akku schrauber, akku, flip, für, Ratsche, Dünn, versenkt, schnellwechsel, 01895
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.