Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T25 (01719)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-01719
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01719
EAN/GTIN:
     4010995017194
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)

Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.

Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.

Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10.

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3.

Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.

Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil.

Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
TORX® 1:
T25
Gesamtlänge (mm):
25 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
... > Bits > Standard-Bit > 7015Z
Weitere Suchbegriffe: Bit TORX TR, Bit TORX Tamper Resistant, TORX TR Bit, TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), TORX Torsions-Bit, Torsions-Bit (TORX), TORX-Bit-Satz, bit torx 25, stecknuss innen-torx, Bit Werkzeug, Bit, Bits, Profi Bits, Profi Bitsatz, Werkzeug Bits, torxbits, torxbitsatz, torxbitset, Torx Bits, Torx Bit, Torx Bit Set, Torx Bitsatz, bit satz torx, bit set torx, set, Akkuschrauber Bits, bit akkuschrauber, bithalter akkuschrauber, bitsatz akkuschrauber, akkuschrauber bit, Torx, torxbit
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.