Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA Bit-Box 1/4 Zoll FlipSelector Standard 13-teilig TX PH PZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-WIHA39040
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     39040
EAN/GTIN:
     4010995390402
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Bit-Box FlipSelector Form C 6,3 , PH / PZ / TX Bestückung

Ausführung
• Box aus glasfaserverstärktem Polyamid-dauerhaft robust
• Universal-Bithalter 1/4" mit Magnet
• bestückt mit 12 Standart Bits in TX und Kreuzschlitz

Ausführung
• Zähharte Standart-Bits für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
25 mm
Abtriebart:
PH | PZ | TX
Antrieb:
1/4 Zoll
Abtrieb:
PH2 | PZ1 | PZ2 | PZ3 | TX10 | TX15 | TX20 | TX25 | TX30 | TX40
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, wiha bit-satz, bit satz, schraubendrehersatz 13tlg, Bits für Schraubendreher, Bit-Sätze, Kraftwerkzeuge für Elektro- und Druckluftschraub, Schraubwerkzeuge, Bit, Bithalter, Bit Sortimente, Bit Sätze, WIHA
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,91*
€ 15,91*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,37*
€ 16,67*
16 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 12,70*
€ 17,95*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,75*
€ 19,13*
Lager 245
32
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,31*
€ 22,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01658
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01688
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01689
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01690
ab € 0,28*
Sonstiges
Wiha
01716
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01717
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01718
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01719
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01721
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01722
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01895
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.