Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bit Set FlipSelector Standard 13-tlg., 25 mm Pozidriv, Torx 1/4", magnetischer Bithalter, Öffnen per Knopfdruck (39040)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Bit Set FlipSelector Standard 13-tlg., 25 mm Pozidriv, Torx 1/4", magnetischer Bithalter, Öffnen per Knopfdruck (39040)
Wiha Bit Set FlipSelector Standard 13-tlg., 25 mm Pozidriv, Torx 1/4", magnetischer Bithalter, Öffnen per Knopfdruck (39040)
Wiha Bit Set FlipSelector Standard 13-tlg., 25 mm Pozidriv, Torx 1/4", magnetischer Bithalter, Öffnen per Knopfdruck (39040)
Wiha Bit Set FlipSelector Standard 13-tlg., 25 mm Pozidriv, Torx 1/4", magnetischer Bithalter, Öffnen per Knopfdruck (39040)
Wiha Bit Set FlipSelector Standard 13-tlg., 25 mm Pozidriv, Torx 1/4", magnetischer Bithalter, Öffnen per Knopfdruck (39040)
Wiha Bit Set FlipSelector Standard 13-tlg., 25 mm Pozidriv, Torx 1/4", magnetischer Bithalter, Öffnen per Knopfdruck (39040)
Wiha Bit Set FlipSelector Standard 13-tlg., 25 mm Pozidriv, Torx 1/4", magnetischer Bithalter, Öffnen per Knopfdruck (39040)
Artikel-Nr.:
     5417B-p498625
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     39040
EAN/GTIN:
     4010995390402
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
DURCHDACHTES KONZEPT:
Millionenfach bewährtes und platzsparendes Design

GRIFFBEREIT:
Passt locker in die Hosentasche oder an den Gürtelclip

EFFIZIENT:
Alle gängigen 25 mm Bits kompakt und platzsparend

KOMPAKT:
Bit-Set für den mobilen Einsatz. Geeignet für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie

Gehäuse Extra Klappelement für den magnetischen Bithalter. Box aus schlagzähem, glasfaserverstärktem Polyamid – dauerhaft robust. Bit-Klemmelement 180° schwenkbar. Extra Millionenfach bewährtes Design. Immer griffbereit – passt locker in die Hosentasche oder den Gürtelclip. Anwendung: Wiha Logo nach unten schieben – und schon sind die Bits zur Entnahme bereit. Kompakte Bitbox mit 12 hochwertigen Bits. Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie. Bithalter Universalhalter 1/4", magnetisch. Bits 25 mm Standard-Bits. 2x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH2 (01658) 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688) 2x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ2 (01689) 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ3 (01690) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4" C6,3 T10 (01716) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4" C6,3 T15 (01717) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4" C6,3 T20 (01718) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4" C6,3 T25 (01719) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4" C6,3 T30 (01721) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4" C6,3 T40 (01722) 1x Bithalter magnetisch 58 mm 1/4" (01895) 1x FlipSelector
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
13
Hersteller:
Wiha
Typ:
7947-904
Abtriebsform:
gemischt
VDE-geprüft:
Nein
Verpackungsgröße:
232 x 98 x 65 mm
Herkunftsland:
VN
Serie:
7947-904
Gewicht:
117 g
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,91*
€ 15,91*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,37*
€ 16,67*
16 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 12,70*
€ 17,95*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,75*
€ 19,13*
15 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,17*
€ 20,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01658
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01688
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01689
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01690
ab € 0,28*
Sonstiges
Wiha
01716
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01717
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01718
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01719
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01721
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01722
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01895
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.