Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 282-687 Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 282-687 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 282-687 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 282-687 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 282-687 Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29301789
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     282-687
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
32.5 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,0728*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,2432*
€ 3,85941
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,0828*
€ 3,66853
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,0728*
€ 3,65663
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-170
ab € 0,9604*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-186
ab € 4,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,76*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-308
ab € 0,3796*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.