Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2006-1307 Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2006-1307 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 2006-1307 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 2006-1307 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 2006-1307 Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     4981-314935
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-1307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Kabelstück (AWG)
20 - 8
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
10 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Tiefe
73.5 mm
Höhe
32.9 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
14
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,69*
€ 3,82*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,69355*
€ 3,82355*
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,99*
€ 3,84*
4 Tage
94
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,70659*
€ 3,84659*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,87*
€ 4,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1391
ab € 0,258*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1392
ab € 0,258*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-402
ab € 0,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-403
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-405
ab € 0,9648*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-434
ab € 0,8164*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 96,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-191
ab € 0,7282*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,418*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.