Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2006-1391 Schaltkastenzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2006-1391 Schaltkastenzubehör
Wago 2006-1391 Schaltkastenzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-29301825
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-1391
EAN/GTIN:
     4017332073318
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten wago
reihenklemme abschlussplatten
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1 mm
Höhe
32.9 mm
Länge (mm)
73.5 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,258*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5588*
€ 0,66497
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1301
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.