Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2016-1301 Durchgangsklemme Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2016-1301 Durchgangsklemme Anschlussblock Grau
Wago 2016-1301 Durchgangsklemme Anschlussblock Grau
Wago 2016-1301 Durchgangsklemme Anschlussblock Grau
Wago 2016-1301 Durchgangsklemme Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27053344
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2016-1301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen
3-Leiter-Durchgangsklemme; für Anwendungen Ex e II geeignet
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
90 A
Kabelstück (AWG)
20 - 4
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
25 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
91.8 mm
Höhe
36.9 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,903*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0255*
€ 3,60035
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,8255*
€ 3,36235
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,493*
€ 2,96667
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,363*
€ 2,81197
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,223*
€ 2,64537
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,903*
€ 2,26457
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 3,3864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-192
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-402
ab € 0,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-405
ab € 2,284*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-434
ab € 1,8128*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.