Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 285-135 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 285-135 Anschlussblock Grau
Wago 285-135 Anschlussblock Grau
Wago 285-135 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27050695
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     285-135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen wago 285-195 1000v
reihenklemmen wago
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
63 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,45867*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,55867*
€ 5,42482
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36867*
€ 5,19872
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02867*
€ 4,79412
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45867*
€ 4,11582
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 11,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-148
ab € 1,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-149
ab € 0,4095*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
283-407
ab € 2,406*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
285-435
ab € 0,614*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
285-442
ab € 0,1278*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-168
ab € 0,875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.