Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2006-7114 Anschlussblock Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2006-7114 Anschlussblock Blau
Wago 2006-7114 Anschlussblock Blau
Wago 2006-7114 Anschlussblock Blau
Wago 2006-7114 Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     2064C-WAG000000754
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-7114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
wago reihenklemme blau
reihenklemmen wago
1-Leiter-N-Trennklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Stromstärke
51 A
Kabelstück (AWG)
20 - 8
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
10 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
38.1 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,714*
€ 2,084*
3 Tage
85
50
pro Paket
€ 4,98*
ab € 1,90*
€ 2,26*
3 Tage
86
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 2,58*
2 Tage
132
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,84313*
€ 2,60313*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,97*
€ 2,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,084*
€ 2,47996
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,924*
€ 2,28956
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,714*
€ 2,03966
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 104,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-403
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-405/011-000
ab € 1,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-435
ab € 1,0784*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-7192
ab € 0,218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-193
ab € 0,1382*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-198
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,76*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.