Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-630/000-008 Feldbus-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-630/000-008 Feldbus-Modul
Wago 750-630/000-008 Feldbus-Modul
Wago 750-630/000-008 Feldbus-Modul
Wago 750-630/000-008 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27035446
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-630/000-008
EAN/GTIN:
     4045454879921
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
SSI-Geber-Interface; 25 Bit; 125 kHz; Gray-Code Die Klemme stellt ein SSI-Interface zum direkten Anschluss eines SSI-Gebers dar. Die Klemme gibt zum Auslesen des Gebers ein Taktsignal aus und stellt der Steuerung den einlaufenden Datenstrom als Datenwort im Prozessabbild zur Verfügung. Unterschiedliche Betriebsarten, Übertragungsfrequenzen und Bitbreiten können werksseitig über Kontrollregister eingestellt werden. Die Spannungsversorgung des Gebers kann an der Klemme direkt abgegriffen werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
69.8 mm
Gewicht
51.899 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
24 V
Stromverbrauch (intern)
20 mA
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Befestigungstyp
DIN 35 × 15
Schaltfrequenz (max.)
125 kHz
Streifenlänge (max.)
9 mm
Entkopplung
0.5 kV
Drahtstärke AWG (max.)
14
AWG Drahtstärke (mind.)
28
Leiterbereich (min.)
0.08 mm²
Leiterbereich (max.)
2.5 mm²
Drahtklemmentyp
Käfigklemme
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Stoßfest
Ja
Vibrationsfest
Ja
Zertifizierung
CE EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6
Sonstige Funktionen
Modultyp
CI+
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 259,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,01*
€ 308,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,87*
€ 308,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,03*
€ 303,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,13*
€ 297,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,45*
€ 286,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
€ 12,5764*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
€ 9,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
€ 12,9958*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
€ 2,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
€ 2,4297*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
€ 2,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
€ 2,4297*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-106
€ 0,828*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-601
€ 25,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
€ 41,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-814/002-000
€ 209,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-825
€ 320,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-012
€ 52,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
€ 52,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
€ 52,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.