Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Profibus
>
Profibus Buskoppler
>
Artikel
Wago 753-477 Feldbus-Modul
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-27035293
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
753-477
EAN/GTIN:
4045454504656
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Die Analogeingangsklemme verarbeitet AC- und DC-Spannungen im Bereich 0 bis 10 Veff.
Es wird der Effektivwert der Spannung gemessen und mit einer Auflösung von 1 mV dargestellt.
Der Maximalwert der Spannung darf 20 V nicht überschreiten.
Die beiden Messkanäle sind untereinander galvanisch getrennt.
Das Eingangssignal wird galvanisch getrennt zur Systemebene übertragen.
Zur Spannungsversorgung wird die Systemspannung genutzt.
Die Eingangskanäle des Moduls sind Differenzeingänge.
Der Schirmanschluss ist direkt zur Tragschiene geführt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Sonstige Funktionen
Signalentdeckung
Eingang
Abmessungen (BxTxH)
12 x 100 x 69.8 mm
Energieverbrauch
80 mA
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Automatisierungs-Steuergeräte & Komponenten
>
Feldbus-Module
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 198,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,42*
€ 236,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,90*
€ 235,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,52*
€ 230,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,56*
€ 226,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,38*
€ 214,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 210-114 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-114
€ 12,97*
Zubehör
Wago 210-115 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-115
€ 9,24*
Zubehör
Wago 210-196 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-196
€ 13,58*
Zubehör
Wago 248-501/000-006 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
€ 2,748*
Zubehör
Wago 248-501/000-007 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
€ 2,768*
Zubehör
Wago 248-501/000-012 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
€ 2,748*
Zubehör
Wago 248-501/000-024 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
€ 2,778*
Zubehör
Wago 750-106 Klemmenblockzubehör Diodenmodul
WAGO Kontakttechnik
750-106
€ 0,818*
Zubehör
Wago 753-110 Anschlussblock Grau
WAGO Kontakttechnik
753-110
€ 3,30*
Zubehör
Wago 753-150 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
WAGO Kontakttechnik
753-150
€ 0,0857*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik Mini WSB-Inline 1700 Stück, weiß 2009-145
WAGO Kontakttechnik
2009-145
€ 41,84*
Zubehör
850-814/002-000-IP65 Systemgehäuse, STAHLBELCH (RAL 7035) BxHxT (200x120x200 MM)
WAGO Kontakttechnik
850-814/002-000
€ 209,27*
Zubehör
850-825 - IP65 Systemgehäuse, ALUMINIUM (RAL 7032) BxHxT (160x100x160 MM)
WAGO Kontakttechnik
850-825
€ 319,45*
Zubehör
WAGO 2009-145/000-012 Bezeichnungsschild 1St.
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-012
€ 52,85*
Zubehör
WAGO 2009-145/000-023 Bezeichnungsschild 1St.
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
€ 52,75*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.