Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 753-474 Feldbus-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 753-474 Feldbus-Modul
Wago 753-474 Feldbus-Modul
Wago 753-474 Feldbus-Modul
Wago 753-474 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27035290
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     753-474
EAN/GTIN:
     4045454394523
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Die Analogeingangsklemme hat die Aufgabe, die im Feld befindlichen Messumformer zu versorgen und analoge Messsignale galvanisch getrennt zum Bussystem zu übertragen.

Die Versorgungsspannung von 24 V wird über die Leistungskontakte für das Feld eingespeist.

Der Schirmanschluss ist direkt zur Tragschiene geführt.

Der Überlastschutz schaltet den Messeingang ab einem Strom von ca. 25 mA in den hochohmigen Zustand. Der hochohmige Zustand wird bei Rückkehr in den normalen Messbereich automatisch zurückgesetzt.

Diese Klemme liefert die Spannungsversorgung für 2-Leiter-Messumformer, die keine eigene Spannungsversorgung haben.


Hinweis:
Stecker und Kodierelemente der Serie 753 sind nicht im Lieferumfang enthalten.




Eingangsspannung: nichtlinear, da überlastungsgeschützt U = 1,2 V + 160 Ω x I mess
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Entkopplung
0.5 kV
Sonstige Funktionen
Signalentdeckung
Eingang
Spannung
24 V
Auflösung
15 Bit
Konversionszeit
80 ms
Spanne Eingangsstrom
4 - 20 mA
Abmessungen (BxTxH)
12 x 100 x 69.8 mm
Energieverbrauch
75 mA
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 198,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,28*
€ 235,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,77*
€ 232,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,15*
€ 229,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,93*
€ 226,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,85*
€ 215,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
€ 12,5764*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
€ 9,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
€ 12,9958*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
€ 2,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
€ 2,4297*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
€ 2,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
€ 2,4297*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-106
€ 0,828*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-337
€ 265,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-346
€ 186,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-347
€ 185,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-601
€ 25,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-842
€ 372,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
753-110
€ 3,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
753-150
€ 0,0857*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.