Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 753-430 Feldbus-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 753-430 Feldbus-Modul
Wago 753-430 Feldbus-Modul
Wago 753-430 Feldbus-Modul
Wago 753-430 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27035270
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     753-430
EAN/GTIN:
     4045454394431
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Die Digitaleingangsklemme verfügt bei nur 12 mm Baubreite über 8 Kanäle. Sie erfasst Steuersignale aus dem Feldbereich, z.B. über Sensoren.

Zur Störunterdrückung ist jedem Eingang ein Filter vorgeschaltet, wobei verschiedene Zeitkonstanten integriert wurden.

Feld- und Systemebene sind galvanisch getrennt.

Zur Beachtung:
Die Klemmstellenbedruckung 1 - 8 entspricht nicht der Kanalbelegung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Kanäle
8 Kanäle
Entkopplung
5 kV
Sonstige Funktionen
Signalentdeckung
Eingang
Spannung
24 V
Abmessungen (BxTxH)
12 x 100 x 69 mm
Energieverbrauch
17 mA
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 63,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
€ 12,5764*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
€ 9,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
€ 12,9958*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
€ 2,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
€ 2,4297*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
€ 2,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
€ 2,4297*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
289-614
€ 32,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-107
€ 0,818*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-337
€ 265,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-346
€ 186,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-347
€ 185,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-601
€ 25,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-842
€ 372,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
753-110
€ 3,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.