Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-478 Feldbus-Modul Analoges Eingangsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-478 Feldbus-Modul Analoges Eingangsmodul
Wago 750-478 Feldbus-Modul Analoges Eingangsmodul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27035146
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-478
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-I/O-Modul
KNX-I/O-Modul
Profibus Buskoppler
Profinet Ein-/Ausgabemodul
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
69.8 mm
Gewicht
52.6 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
25 - 85 °C
Energie
DC input Spannung
24 V
Stromverbrauch (intern)
75 mA
Merkmale
Produkttyp
Analoges Eingangsmodul
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Produktfarbe
Grau
Befestigungstyp
DIN 35 × 15
Streifenlänge (max.)
9 mm
Brandlast
1.615 MJ
Leiterbereich (min.)
0.08 mm²
Leiterbereich (max.)
2.5 mm²
Sonstige Funktionen
Auflösung
15 Bit
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 199,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,29*
€ 237,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,73*
€ 236,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,46*
€ 231,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,50*
€ 227,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,66*
€ 216,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
€ 12,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
€ 9,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
€ 13,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
€ 2,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
€ 2,768*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
€ 2,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
€ 2,778*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-106
€ 0,818*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-337
€ 264,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-346
€ 185,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-347
€ 186,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-601
€ 25,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-842
€ 372,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
€ 41,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-814/002-000
€ 209,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.