Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Profibus
>
Profibus Buskoppler
>
Artikel
Wago 750-476 Feldbus-Modul
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-27035145
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
750-476
EAN/GTIN:
4045454393342
Suchbegriffe:
EIB-I/O-Modul
KNX-I/O-Modul
Profibus Buskoppler
Profinet Ein-/Ausgabemodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Entkopplung
0.5 kV
Sonstige Funktionen
Signalentdeckung
Eingang
Spannung
24 V
Auflösung
15 Bit
Konversionszeit
80 ms
Abmessungen (BxTxH)
12 x 100 x 69.8 mm
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 95 %
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Automatisierungs-Steuergeräte & Komponenten
>
Feldbus-Module
Weitere Suchbegriffe:
profibus buskoppler
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 197,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,74*
€ 235,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,22*
€ 234,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,94*
€ 229,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,02*
€ 226,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,36*
€ 214,63
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 210-114 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-114
€ 12,97*
Zubehör
Wago 210-115 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-115
€ 9,23*
Zubehör
Wago 210-196 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-196
€ 13,58*
Zubehör
Wago 248-501/000-006 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
€ 2,748*
Zubehör
Wago 248-501/000-007 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
€ 2,768*
Zubehör
Wago 248-501/000-012 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
€ 2,748*
Zubehör
Wago 248-501/000-024 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
€ 2,778*
Zubehör
Wago 750-106 Klemmenblockzubehör Diodenmodul
WAGO Kontakttechnik
750-106
€ 0,818*
Zubehör
Wago 750-337 Anschlussblock
WAGO Kontakttechnik
750-337
€ 264,89*
Zubehör
Wago 750-346 Anschlussblock
WAGO Kontakttechnik
750-346
€ 185,86*
Zubehör
Wago 750-347 Anschlussblock
WAGO Kontakttechnik
750-347
€ 186,50*
Zubehör
Wago 750-601 Feldbus-Modul
WAGO Kontakttechnik
750-601
€ 25,58*
Zubehör
Wago 750-842 Digital & Analog I/O Modul
WAGO Kontakttechnik
750-842
€ 372,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik Mini WSB-Inline 1700 Stück, weiß 2009-145
WAGO Kontakttechnik
2009-145
€ 41,84*
Zubehör
850-814/002-000-IP65 Systemgehäuse, STAHLBELCH (RAL 7035) BxHxT (200x120x200 MM)
WAGO Kontakttechnik
850-814/002-000
€ 209,27*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.