Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI MC853dnct LED A3 1200 x 600 DPI 23 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26983388
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     45850601
EAN/GTIN:
     5031713065029
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Das vielseitige Smart-MFP, einfach zu bedienen und nahtlos in den Dokumentenworkflow zu integrieren

Der A3-Farb-Multifunktionsdrucker MC853 ist die perfekte Wahl für kleine Arbeitsgruppen. Er bietet hervorragende Druckqualität und Kopierfunktionen, alles in einem kompakten, aber leistungsstarken Gerät mit niedrigen Gesamtbetriebskosten. Gleichzeitig bietet er alle Funktionen, die Ihre Arbeitsprozesse beschleunigen und erleichtern.

Der Multifunktionsdrucker ist mit einer einfach zu bedienenden und vollständig anpassbaren 7-Zoll-(17,5-cm-)Touchscreen-Bedienoberfläche ausgestattet und verbessert dabei die Kommunikation und den Dokumenten-Workflow durch die integrierte, offene Systemplattform sXP (smart Extendable Plattform).

Die MC853 Serie bietet anspruchsvollen Arbeitsgruppen herausragenden Wert und ebensolche Leistung ohne Kompromisse.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Medientypen für das Papierfach
Banner, Briefumschläge, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B4, B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
16K, Vorstand, Folio, Brief, Aussage
Umschlaggrößen
10, C4, C5, DL, Monarch
Benutzerdefinierte Medienbreite
148.5 - 297 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
210 - 431.8 mm
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 220 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
64 - 256 g/m²
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
60 - 120 g/m²
Duplexmediengewicht
60 - 120 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 43 °C
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
60000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Seitenbeschreibungssprachen
Epson FX, IBM ProPrinter, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3
Leistungen
Speicherkapazität
1260 MB
RAM-Speicher maximal
1260 MB
Interne Speicherkapazität
250 GB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Schalldruckpegel (Druck)
54 dB
Schallleistungspegel (Standby)
37 dB
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
535 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
100 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
4
Maximale Papierkapazität
935 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
7 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
563 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
1216 mm
Gewicht
93400 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, EAP, SSL/TLS, WPA2
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
TCP/IPv4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSEC, SecureProtocolServer, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, POP3
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
TCP/IPv4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSEC, SecureProtocolServer, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, POP3
Management-Protokolle
SNMPv1&v3, Telnet
Authentisierung Methode
802.1X
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Optionale Konnektivität
Wireless LAN
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Scantechnologie
CIS
Scan to
CIFS, E-Mail, FTP, HTTP, Abbildung, USB
Scangeschwindigkeit (Farbe)
50 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
50 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate
JPG, TIF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF, XPS
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
23 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)
23 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
14.5 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)
14.5 s
Mehrfach-Kopie (max.)
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Fax
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
400 Seiten
8 MB
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze
1000
Faxsendung
100 Positionen
Energie
Stromverbrauch (max.)
1400 W
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)
850 W
Stromverbrauch (PowerSave)
30 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
3 W
Stromverbrauch (aus)
0.1 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
LED
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
23 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
23 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3)
13 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3)
13 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
32 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
14 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
14 s
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, Laserdrucker A3, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Multifunktionsdrucker A3, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, oki laserdrucker farbe a3, laserdrucker a3, laserdrucker farbe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.472,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.583,94*
€ 1.884,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.579,22*
€ 1.879,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.536,27*
€ 1.828,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.503,88*
€ 1.789,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.472,85*
€ 1.752,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
44844469
ab € 121,93*
Zubehör
OKI
44844470
ab € 122,91*
Zubehör
OKI
44844471
ab € 121,92*
Zubehör
OKI
44844472
ab € 121,76*
Zubehör
OKI
44846204
ab € 96,63*
Zubehör
OKI
44848805
ab € 101,38*
Zubehör
OKI
45015702
ab € 186,02*
Zubehör
OKI
45513301
ab € 36,46*
Zubehör
OKI
45830202
ab € 39,43*
Zubehör
OKI
45862837
ab € 112,69*
Zubehör
OKI
45862838
ab € 112,10*
Zubehör
OKI
45862839
ab € 111,04*
Zubehör
OKI
45862840
ab € 48,49*
Zubehör
OKI
45887302
ab € 194,52*
Zubehör
OKI
45889502
ab € 203,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.