Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-1910W Multifunktionsdrucker Laser A4 2400 x 600 DPI 20 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother MFC-1910W Multifunktionsdrucker Laser A4 2400 x 600 DPI 20 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-1910W Multifunktionsdrucker Laser A4 2400 x 600 DPI 20 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-1910W Multifunktionsdrucker Laser A4 2400 x 600 DPI 20 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-1910W Multifunktionsdrucker Laser A4 2400 x 600 DPI 20 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-1910W Multifunktionsdrucker Laser A4 2400 x 600 DPI 20 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-1910W Multifunktionsdrucker Laser A4 2400 x 600 DPI 20 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24749356
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFC-1910W
EAN/GTIN:
     4977766742436
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker
Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen - vier Funktionen in einem kompakten Gerät. Durch das moderne, platzsparende Design passt das MFC-1910W direkt an den Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Normales Papier, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Folio, Legal, Brief
Mediengewichte für das Papierfach
65 - 105 g/m²
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
65 - 90 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 40 °C
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
35 - 85 %
Merkmale
Zahl der Druckpatronen
1
Druckfarben
Schwarz
Empfohlene monatliche Auslastung
250 - 1800 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
GDI
Leistungen
Speicherkapazität
32 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
200 MHz
Schalldruckpegel (Druck)
52 dB
Sonstige Funktionen
Energiesparmodus
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
150 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
50 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
10 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Weiß
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Textzeilen
2 Zeilen
Displaynummern der Buchstaben
16
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
481 mm
Verpackungstiefe
436 mm
Verpackungshöhe
425 mm
Paketgewicht
10100 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
385 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
283 mm
Gewicht
8200 g
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit WEP, 64-bit WEP, SMTP-AUTH, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services
Mobile Drucktechnologien
Brother iPrint & Scan
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
USB 1.1, USB 2.0, Wireless LAN
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 1.1 Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
600 x 1200 DPI
Maximale Scan-Auflösung
19200 x 19200 DPI
Maximaler Scanbereich
A4 (210 x 297) mm
Scantechnologie
CIS
Scan to
E-Mail, Datei, Abbildung
Eingabe Farbtiefe
24 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Scan-Treiber
ICA, TWAIN, WIA
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
20 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
16 s
Mehrfach-Kopie (max.)
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2, 4
Fax
Faxen
Mono-Faxen
Modemgeschwindigkeit
14.4 Kbit/s
Faxspeicher
400 Seiten
Automatische Wahlwiederholung
Ja
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze
99
Automatische Reduzierung
Ja
Fehlerkorrekturmodus (ECM)
Ja
Faxdoppeltzugang
Ja
Kompressionsmethode
MMR
Energie
Stromverbrauch (max.)
1080 W
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)
390 W
Energieverbrauch (bereit)
50 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Monodruck
Maximale Auflösung
2400 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
20 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
10 s
Weitere Suchbegriffe: Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, brother s/w- laserdrucker, brother laserdrucker, laserdrucker
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,79*
€ 218,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,93*
€ 201,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,88*
€ 197,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,28*
€ 194,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,99*
€ 184,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
DR1050
ab € 45,26*
Zubehör
Brother
TN1050
ab € 29,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.