Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Netzwerkschrank Unique Serie - 600x600 mm (BxT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Netzwerkschrank Unique Serie - 600x600 mm (BxT)
Digitus Netzwerkschrank Unique Serie - 600x600 mm (BxT)
Digitus Netzwerkschrank Unique Serie - 600x600 mm (BxT)
Digitus Netzwerkschrank Unique Serie - 600x600 mm (BxT)
Digitus Netzwerkschrank Unique Serie - 600x600 mm (BxT)
Digitus Netzwerkschrank Unique Serie - 600x600 mm (BxT)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18315815
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 47U-6/6-1
EAN/GTIN:
     4016032332657
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Die DIGITUS® Professional Unique Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden. - Dach ist vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit sowie einem aufgesetztem, abnehmbarem Deckel - Verschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Fronttür (vorbereitet zur Aufnahme von Profilhalbzylinder; Adapter liegt bei) - Aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden Die Netzwerkschränke der Unique Serie wurden für den benutzerfreundlichen Einbau von aktiven- und passiven Netzwerkkomponenten einhergehend mit einer sauberen Verkabelung entwickelt. Jeder Schrank wird aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech gefertigt und sorgt auf Grund von spezieller Blechbiegetechnik als robuste Stahlkonstruktion für eine sehr gute Stabilität. Die Farbgebung erfolgt durch Pulverbeschichtung in den Farben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Im Sonderfall kann eine Demontage der Schränke erfolgen, um auch schwer zugängliche Aufstellungsorte zu erreichen. Die Türen lassen sich leicht demontieren, ein Türanschlagswechsel kann vorgenommen werden. Das Dach ist ausgestattet mit einem abgesetzten Deckel inkl. Lüftungsschlitzen für eine verbesserte Luftzirkulation. Desweiteren ist das Dach vorbereitet für die Aufnahme eines Lüftermoduls zur aktiven Entlüftung. Die Netzwerkschränke beinhalten 2 Paare (4 Stück) montierte 483 mm (19“)-Profilschienen im Inneren. Diese sind galvanisiert und mit einer Markierung der Höheneinheit versehen (zählbar in beide Richtungen). Sie lassen sich in der Tiefe verstellen und sind zusätzlich mit Tiefenstreben im Schrank verbunden um so einen intensiven Ausbau mit 483 mm (19“)-Komponenten zu ermöglichen. Ein wichtiger Aspekt bei der Installation ist das Kabelmanagement. Im Boden eines jeden Schrankes befindet sich ein aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung. Schränke ab 26HE sind ausgestattet mit zwei rückseitigen Kabeleinlässen mit Bürstenleiste ober- und unterhalb der Rücktür. Für Schränke mit einer Breite ab 800 mm werden die Kabelführungsmöglichkeiten durch zusätzliche Einlässe mit Bürstenleiste links und rechts im Dach und Boden erweitert. Desweiteren sind vertikale Kabelführungskanäle mit Blende links und rechts der 483 mm (19“)-Profilschienen in der Front montiert (bei Schränken ab 32HE und 800 mm Breite). Ein umfangreich erhältliches Portfolio an Zubehör für die Kabelrangierung, Fachböden, etc. hilft viele Anforderungen der täglichen Praxis zu erfüllen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
650 mm
Verpackungsvolumen
982312 cm³
Paketgewicht
81000 g
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
600 x 600 x 2244 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85381000
Merkmale
Rack-Kapazität
47U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
800 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Hintertürkonstruktion
Stahl
Vordertürenkonstruktion
Glas
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
2244 mm
Breite (imperial)
23.62 Zoll
Tiefe (imperial)
23.62 Zoll
Höhe (imperial)
88.35 Zoll
Logistikdaten
Ursprungsland
Türkei
VK Zolltarifcode
94032080
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, digitus 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, netzwerkschrank ral 7035, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 749,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,17*
€ 1.016,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 846,12*
€ 1.006,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,17*
€ 970,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,74*
€ 942,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,81*
€ 892,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 31,60*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,68*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,53*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,86*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,12*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-N
ab € 128,39*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 81,11*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,44*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,32*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 10,99*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97614
ab € 14,46*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 CASTOR
ab € 28,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.