Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Bandmaß Tylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Bandmaß Tylon
Stanley Bandmaß Tylon
Stanley Bandmaß Tylon
Stanley Bandmaß Tylon
Stanley Bandmaß Tylon
Stanley Bandmaß Tylon
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18185107
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-30-657
EAN/GTIN:
     3253560306571
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
Weitere Informationen:
Technische Details
Bandlänge
8 m
Speicherbandbreite (metrisch)
25 mm
Distanzmaßsystem
Metrisch
Gehäusematerial
ABS Synthetik
Automatischer Aufroller
Ja
Sperren
Ja
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Koh-I-Noor
M30487
ab € 2,55*
Ähnlich
Stanley
0-30-697
ab € 4,79*
Ähnlich
Stanley
0-33-887
ab € 18,55*
Ähnlich
Stanley
0-33-932
ab € 13,86*
Ähnlich
Stanley
0-30-687
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.