Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 0-33-887 Maßband 5 m Multi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 0-33-887 Maßband 5 m Multi
Stanley 0-33-887 Maßband 5 m Multi
Stanley 0-33-887 Maßband 5 m Multi
Stanley 0-33-887 Maßband 5 m Multi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25979386
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-33-887
EAN/GTIN:
     3253565338911
Suchbegriffe:
Stahlbandmaß
Stahlmaßband
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
Weitere Informationen:
Technische Details
Bandlänge
5 m
Speicherbandbreite (metrisch)
32 mm
Distanzmaßsystem
Metrisch
Gehäusefarbe
Multi
Gürtelclip
Ja
Sperren
Ja
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß 5m, taschenbandmass
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 7 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-30-697
ab € 4,86*
Ähnlich
Stanley
0-33-932
ab € 13,93*
Ähnlich
Stanley
0-30-687
ab € 2,57*
Ähnlich
Stanley
0-30-657
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.