Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koh-I-Noor M30487 Zollstock Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Metall 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koh-I-Noor M30487 Zollstock Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Metall 3 m
Koh-I-Noor M30487 Zollstock Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Metall 3 m
Artikel-Nr.:
     CM-7M5W259
Hersteller:
     Koh-I-Noor
Herst.-Nr.:
     M30487
EAN/GTIN:
     3253560304874
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß stanley
taschenbandmass
Weitere Informationen:
/Gewicht und Abmessungen/Länge (m):
3 m
/Gewicht und Abmessungen/Breite:
12.7 mm
/Gewicht und Abmessungen/Gewicht:
105 g
/Merkmale/Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Metall
/Merkmale/Produktfarbe:
Gelb
/Merkmale/Gürtelclip:
Ja
/Merkmale/Ursprungsland:
Belgien
/Verpackungsdaten/Verpackungsbreite:
87 mm
/Verpackungsdaten/Verpackungstiefe:
32 mm
/Verpackungsdaten/Verpackungshöhe:
145 mm
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-30-497
ab € 3,50*
Ähnlich
Stanley
1-32-125
ab € 5,98*
Ähnlich
Stanley
0-30-687
ab € 2,56*
Ähnlich
Stanley
1-30-697
ab € 4,30*
Ähnlich
Stanley
1-30-487
ab € 2,27*
Ähnlich
Stanley
1-33-194
ab € 9,42*
Ähnlich
Stanley
1-33-198
ab € 12,58*
Ähnlich
Stanley
1-33-442
ab € 15,41*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
1-33-218
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.