Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 1m HDMI to HDMI - M/M HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 1m HDMI to HDMI - M/M HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink 1m HDMI to HDMI - M/M HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14111896
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CH0035
EAN/GTIN:
     4052792008081
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Produktinformationen "Kabel HDMI High Speed mit Ethernet, 4K/30Hz, 1,0m" von LogiLink Das HDMI High Speed with Ethernet Anschlusskabel von LogiLink überträgt Audio, Video und Daten mit einer maximalen Übertragungsrate von bis zu 8,16 GBit/s. Es unterstützt die Auflösungen 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 2160p und 4K/30Hz sowie Audioformate. Die vergoldeten Stecker garantieren zudem einen optimalen Kontakt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CH0036
ab € 1,73*
Sonstiges
LogiLink
CH0037
ab € 2,01*
Sonstiges
LogiLink
CH0039
ab € 3,03*
Sonstiges
LogiLink
CH0005
ab € 1,40*
Sonstiges
LogiLink
CH0076
ab € 1,10*
Sonstiges
LogiLink
CH0053
ab € 11,32*
Sonstiges
LogiLink
CH0055
ab € 27,04*
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
ab € 7,44*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
ab € 11,75*
Sonstiges
LogiLink
CH0054
ab € 18,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.