Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim 32146 Kabelloser Display-Adapter USB Full-HD Desktop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-117991286
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     32146
EAN/GTIN:
     0023942321460
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Energie
Netzteiltyp
USB
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
0.9 A
Software
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Gewicht und Abmessungen
Breite
60.5 mm
Tiefe
121.2 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
193 g
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
280 g
Merkmale
Full-HD
Ja
Formfaktor
Desktop
Geräteschnittstelle
USB
Ausgangsschnittstelle
WLAN
USB Anschluss
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
HDCP
Ja
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Anzahl der USB-Anschlüsse
3
AV-Ausgang
Ja
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
480p, 720p, 1080p
Unterstützte Audioformate
AC3, DTS, LPCM
Produktfarbe
Schwarz
Transmissionsdistanz
10 m
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Breitbild unterstützt
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 87,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.