Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA TS7650i Tintenstrahl A4 1200 x 1200 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PIXMA TS7650i Tintenstrahl A4 1200 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS7650i Tintenstrahl A4 1200 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS7650i Tintenstrahl A4 1200 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS7650i Tintenstrahl A4 1200 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS7650i Tintenstrahl A4 1200 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS7650i Tintenstrahl A4 1200 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS7650i Tintenstrahl A4 1200 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS7650i Tintenstrahl A4 1200 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS7650i Tintenstrahl A4 1200 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS7650i Tintenstrahl A4 1200 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS7650i Tintenstrahl A4 1200 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS7650i Tintenstrahl A4 1200 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS7650i Tintenstrahl A4 1200 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS7650i Tintenstrahl A4 1200 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS7650i Tintenstrahl A4 1200 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS7650i Tintenstrahl A4 1200 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS7650i Tintenstrahl A4 1200 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS7650i Tintenstrahl A4 1200 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS7650i Tintenstrahl A4 1200 x 1200 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE7-114403332
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6256C006
EAN/GTIN:
     4549292221329
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Ein schneller, hochwertiger Drucker mit optimierter Benutzerfreundlichkeit und Unterstützung für den PIXMA Print Plan zum problemlosen und kostensparenden Drucken.

Das intelligente, hochwertige 3-in-1-Multifunktionssystem mit Kompatibilität zum praktischen Tintenabonnement
Dieses benutzerfreundliche, leistungsstarke Multifunktionssystem fügt sich mühelos in jede Umgebung ein. Der Drucker unterstützt den PIXMA Print Plan, mit dem du bis zu 50% der Tintenkosten einsparen kannst.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Kunstpapier, Briefumschläge, Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Umschlaggrößen
10, DL
Mediengrößen für Randlosdruck
10x15, 13x18, 20x25, A4, B5
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Betriebstemperatur
15 - 30 °C
Merkmale
Duplexfunktion
Drucken
Zahl der Druckpatronen
2
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Leistungen
Schalldruckpegel (Druck)
48 dB
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
100 Blätter
Design
Produktfarbe
Weiß
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.7 "
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Gewicht und Abmessungen
Breite
374 mm
Tiefe
563 mm
Höhe
276 mm
Gewicht
6300 g
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Maximaler Scanbereich
216 x 297 mm
Scantechnologie
CIS
Eingabe Farbtiefe
16 Bit
Ausgabe Farbtiefe
8 Bit
Eingabe Graustufentiefe
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Mehrfach-Kopie (max.)
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2, 4
Ausweiskopierfunktion
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
21 W
Stromverbrauch (aus)
0.1 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
15 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
10 ipm
Randloser Druck
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,02*
€ 127,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
6227C001
ab € 17,26*
Zubehör
Canon
6226C001
ab € 22,40*
Zubehör
Canon
6259C001
ab € 5,72*
Zubehör
Canon
6205C001
ab € 14,68*
Zubehör
Canon
6204C001
ab € 19,25*
Zubehör
Canon
6258C006
ab € 108,55*
Zubehör
Canon
6152C006
ab € 199,14*
Zubehör
Canon
6152C026
ab € 199,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.