Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon i-SENSYS MF3010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon i-SENSYS MF3010
Canon i-SENSYS MF3010
Canon i-SENSYS MF3010
Canon i-SENSYS MF3010
Artikel-Nr.:
     CIDE7-10734508
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5252B004
EAN/GTIN:
     4960999783574
Suchbegriffe:
Laserdrucker
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
Bequem drucken, kopieren und scannen direkt von Ihrem Schreibtisch aus mit diesem kompakten Schwarzweiss-Laserdrucker. Ideal für zu Hause und kleine Büros, benutzerfreundlich und energieeffizient.

Lieferumfang:
- i-SENSYS MF3010
- Starter-Cartridge 725
- Netzkabel
- Kurzanleitung
- Anwendersoftware und Bedienungsanleitung auf CD
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Kartenstapel, beschichtetes Papier, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Recyclingpapier, Transparenzen
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5
Maximale Druckgröße
216 x 356 mm
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Aussage
Umschlaggrößen
B5, C5, Com-10, DL
Benutzerdefinierte Medienbreite
76 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
127 - 356 mm
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 163 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Betriebstemperatur
10 - 30 °C
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
8000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
1
Druckfarben
Schwarz
Seitenbeschreibungssprachen
UFRII-LT
Leistungen
Speicherkapazität
64 MB
Schalldruckpegel (Druck)
65.3 dB
Schallleistungspegel (Standby)
43 dB
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
150 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
100 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
372 mm
Tiefe
276 mm
Höhe
254 mm
Gewicht
8200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Maximale Scan-Auflösung
9600 x 9600 DPI
Maximaler Scanbereich
A4 / Letter (216 x 297) mm
Eingabe Farbtiefe
24 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Graustufen
256
Scan-Treiber
TWAIN, WIA
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
18 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
12 s
Mehrfach-Kopie (max.)
9 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
50 - 200 %
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2
Energie
Stromverbrauch (max.)
960 W
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)
450 W
Stromverbrauch (PowerSave)
450 W
Stromverbrauch (Standby)
1.4 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.6 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Monodruck
Maximale Auflösung
1200 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
18 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
10 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
7.8 s
Druckränder
5 mm
Tinten- bzw. Tonersparmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,24*
€ 254,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,44*
€ 244,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,82*
€ 240,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,10*
€ 235,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,41*
€ 220,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.