Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Plus APOLLON VV733 Werkstatthandschuhe Schwarz, Gelb Latex, Polyester


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Delta Plus APOLLON VV733 Werkstatthandschuhe Schwarz, Gelb Latex, Polyester
Delta Plus APOLLON VV733 Werkstatthandschuhe Schwarz, Gelb Latex, Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103158966
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     VV73309
EAN/GTIN:
     3295249134884
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Gelb
Größe (S/M/L)
M
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Abriebfest
Ja
Durchstoßfest
Ja
Anzahl der Handschuhe
2 Stück(e)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Material
Material
Latex, Polyester
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.