| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-103158331 Herst.-Nr.: VE722NO10 EAN/GTIN: 3295249177652 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Handbekleidungstyp | Werkstatthandschuhe | | Produkthauptfarbe | Schwarz, Grau | | Größe (S/M/L) | L | | Zielgruppe | Erwachsener | | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener | | Geschlecht | Unisex | | Abriebfest | Ja | | Durchstoßfest | Ja | | Anzahl der Handschuhe | 2 Stück(e) | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | CE | Material | Material | Nitrilschaum, Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe gr. 10 polyester, arbeits handschuhe, arbeits handschuhe gr 10 |
| | |
| |