Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 1990i Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell 1990i Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Rot
Honeywell 1990i Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Rot
Honeywell 1990i Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Rot
Honeywell 1990i Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Rot
Honeywell 1990i Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Rot
Honeywell 1990i Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Rot
Honeywell 1990i Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100408383
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1990IXLR-3-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku, Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.35 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Eingangsspannung
4 - 5.5 V
Energieverbrauch
2.35 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
320 g
Breite
100 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
192 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
Tastaturkeil, RS-232, USB
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
LED
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
PDF417, UPC-A, UPC-E
2D (Matrix
Code 39, Datenmatrix, PDF417, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 800 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Steigungslesewinkel
-45 - 45 °
Gierlesewinkel
-65 - 65 °
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 534,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,24*
€ 711,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,39*
€ 702,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,95*
€ 688,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,87*
€ 678,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,12*
€ 635,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
CBL-020-300-C00
ab € 14,94*
Zubehör
Honeywell
CBL-020-300-C00-01
ab € 32,51*
Zubehör
Honeywell
CBL-020-300-C00-02
ab € 28,08*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-C00
ab € 12,14*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00
ab € 14,60*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00-01
ab € 27,05*
Zubehör
Honeywell
CBL-503-500-C00
ab € 33,54*
Zubehör
Honeywell
CBL-720-300-C00
ab € 14,07*
Zubehör
Honeywell
7680GSR-2USB-1-R
ab € 152,35*
Zubehör
Honeywell
STND-33F00-012-4
ab € 27,28*
Zubehör
Honeywell
HOLDER-010-U
ab € 16,07*
Zubehör
Honeywell
HOLSTER-INDUSTRIAL
ab € 58,94*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-500-C00
ab € 14,10*
Zubehör
Honeywell
TOOLBAL
ab € 93,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.