Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce Pro WF-C879RDWF BAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WorkForce Pro WF-C879RDWF BAM
Epson WorkForce Pro WF-C879RDWF BAM
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96141257
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CH35401AA
EAN/GTIN:
     8715946706382
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Extrem hohe Tintenergiebigkeit
Dank der einzigartigen RIPS-Technologie können Sie bis zu 86.000 Seiten in Schwarzweiß oder 50.000 Seiten in Farbe drucken, ohne Tinte wechseln zu müssen.¹ Das bedeutet weniger Benutzereingriffe, höhere Produktivität und Reduzierung von Abfall.

Precision Core Heat-Free Technology
Dank Epson Heat-Free Technology benötigt ein Gerät praktisch keinerlei Aufwärmzeit, ob nach dem Einschalten oder beim Start aus dem Sleep-Modus. So sparen Sie nicht nur Energie und Geld, sondern auch wertvolle Zeit, da mit nur 5,5 Sekunden eine äußerst schnelle Ausgabe der ersten Seite gewährleistet ist.

Verbesserter automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Neben einem robusten und kompakten Design bietet der neue ADF eine verbesserte Produktivität bei stets hoher Scan-Qualität und unterstützt darüber hinaus besonders niedrige Grammaturen.

Verbesserte Funktionalität mit Lösungen von Epson und DrittanbieternErlangen Sie mit Epson Device- und Print-Administrator (EDA, EPA) sowie vielfältigen Partnerlösungen (Open Platform) die komplette Kontrolle über Ihre Druckvorgänge. Neben einer nahtlosen Integration in Ihre bestehenden Systeme unterstützen diese Lösungen bei Ihren spezifischen und wechselnden Geschäftsanforderungen.

Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)
Integrieren Sie die WF-C879R-Serie nahtlos und passgenau zu Ihren Bestimmungen für Sicherheit und Compliance, und das ohne ein Serversystem zu involvieren oder verwalten zu müssen.

Epson Remote Services (ERS)
Unser Cloud-basiertes System für die Geräteüberwachung und -verwaltung hilft Serviceanbietern bei einer genauen Remote-Diagnose ohne Kompromisse bei der Sicherheit. Der im WF-C879R integrierte Agent erlaubt hierbei eine nahtlose Einrichtung und Nutzung.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief, Tabloid (Mediengröße)
Umschlaggrößen
10, C4, C5, C6, DL
Fotopapiergrößen
10x15,13x18,20x25 cm
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 300 g/m²
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
75000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Drucken, Scannen
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Seitenbeschreibungssprachen
ESC/P-R, PCL 5c, PCL 5e, PDF 1.7, PostScript 3
Ursprungsland
Indonesien
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
4
Gesamte Ausgabekapazität
250 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
250 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
150 Blätter
Maximale Papierkapazität
1900 Blätter
Design
Produktfarbe
Weiß
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
5 "
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
715 mm
Verpackungstiefe
840 mm
Verpackungshöhe
1085 mm
Paketgewicht
94168 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
621 mm
Tiefe
751 mm
Höhe
711 mm
Gewicht
79300 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Duplex-Scan-Modus
Auto
Optische Scanauflösung (ADF)
600 x 600 DPI
Scantechnologie
CIS
Scangeschwindigkeit (Farbe)
50 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
50 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe)
100 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (black)
100 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate
JPEG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Fax
Faxen
Farbfaxen
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
2000 Seiten
Automatische Wahlwiederholung
Ja
Kurzwahlen
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
54 W
Energieverbrauch (bereit)
25 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1.1 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.27 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
35 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
35 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
24 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
24 ipm
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
18 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
17 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
5.5 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
5.5 s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.529,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.711,93*
€ 3.227,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.688,48*
€ 3.199,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.606,72*
€ 3.102,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.557,90*
€ 3.043,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.529,97*
€ 3.010,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C12C932611
ab € 174,00*
Zubehör
Epson
7112434
ab € 257,05*
Zubehör
Epson
C12C934321
ab € 290,65*
Zubehör
Epson
C12C934361
ab € 309,11*
Zubehör
Epson
C12C934911
ab € 29,79*
Zubehör
Epson
C12C934921
ab € 20,91*
Zubehör
Epson
C13T05A10N
ab € 68,04*
Zubehör
Epson
C13T05A20N
ab € 128,15*
Zubehör
Epson
C13T05A30N
ab € 128,08*
Zubehör
Epson
C13T05A40N
ab € 129,63*
Zubehör
Epson
C13T05B14N
ab € 269,56*
Zubehör
Epson
C13T05B24N
ab € 313,73*
Zubehör
Epson
C13T05B34N
ab € 316,02*
Zubehör
Epson
C13T05B44N
ab € 315,80*
Zubehör
Epson
MC1EOSSECH60
ab € 191,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.