Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EcoTank ET-2820


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson EcoTank ET-2820
Epson EcoTank ET-2820
Epson EcoTank ET-2820
Epson EcoTank ET-2820
Epson EcoTank ET-2820
Epson EcoTank ET-2820
Epson EcoTank ET-2820
Epson EcoTank ET-2820
Epson EcoTank ET-2820
Epson EcoTank ET-2820
Epson EcoTank ET-2820
Epson EcoTank ET-2820
Epson EcoTank ET-2820
Epson EcoTank ET-2820
Epson EcoTank ET-2820
Epson EcoTank ET-2820
Epson EcoTank ET-2820
Epson EcoTank ET-2820
Epson EcoTank ET-2820
Epson EcoTank ET-2820
Epson EcoTank ET-2820
Epson EcoTank ET-2820
Epson EcoTank ET-2820
Epson EcoTank ET-2820
Epson EcoTank ET-2820
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93168232
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CJ66404
EAN/GTIN:
     8715946684055
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Endlich drucken ohne Patronen – jetzt wechseln!
EcoTank ermöglicht komfortables Drucken zu Hause. Die großvolumigen Tintentanks ermöglichen ein unkompliziertes Nachfüllen. Da die Tintenflaschen über ein Schlüssel-Schloss-Prinzip funktionieren, kann nur die jeweils richtige Tinte eingefüllt werden.

Erhebliche Kostenersparnisse
Mit diesem sparsamen Drucker reduzieren Sie Ihre Tintenkosten um bis zu 90 %.1 Im Lieferumfang enthalten ist ein Tintenvorrat für bis zu 3 Jahren.2 Ein Tintenflaschen-Set reicht für bis zu 4.500 Seiten in Schwarzweiß und 7.500 Seiten in Farbe.3 Das entspricht der beeindruckenden Zahl von bis zu 72 Tintenpatronen!1

Epson Smart Panel-App
Mit dieser App können Sie Ihren Drucker über Ihr Smart-Gerät bedienen4. Sie können Dokumente und Fotos drucken, kopieren und scannen, Ihren Drucker einrichten und steuern, Fehler beheben und Ihrer Kreativität dank einer Vielzahl von Vorlagen freien Lauf lassen.

Voller Funktionen
Dank der Farb-LCD-Anzeige mit 3,7 cm, der Papierkassette für 100 Blatt an der Rückseite, des randlosen Fotodrucks (bis zu 10 x 15 cm) und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 10 Seiten pro Minute5 können Sie problemlos und schnell verschiedene Aufgaben erledigen.

Moderne Flexibilität
Dank des kompakten Designs und der vollständigen Konnektivität über WLAN und Wi-Fi Direct können Sie diesen Drucker problemlos in Ihr Zuhause integrieren und über Handys, Tablets und Laptops drucken.4

Heat-Free Technology
Aufgrund unserer zukunftsorientierten Micro Piezo Heat-Free Technology sind Epson Tintenstrahldrucker weniger wartungsintensiv, was die Anzahl der Benutzereingriffe reduziert. Zudem profitieren Sie von einem stark reduziertem Stromverbrauch. Der Druckkopf ist ebenfalls vorinstalliert, sodass der Drucker problemlos eingerichtet werden kann.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5, B6
Umschlaggrößen
10, C6, DL
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 300 g/m²
Merkmale
Duplexfunktion
Drucken
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz
Ursprungsland
Philippinen
Sonstige Funktionen
Druckverfahren
Epson Micro Piezo
Zahl der Benutzer
2 Benutzer
Druckkopfdüsen
180 nozzles black, 59 nozzles per colour
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
100 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
30 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
1.5 "
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungstiefe
440 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
6075 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
347 mm
Höhe
179 mm
Gewicht
4100 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
3600 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
6500 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Garantiekarte
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Scantechnologie
CIS
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
12 W
Energieverbrauch (bereit)
4.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.14 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
5760 x 1440 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
33 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Manuell
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
15 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz
10 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
5 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
10 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
16 s
Randloser Druck
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,65*
€ 222,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,86*
€ 204,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,01*
€ 201,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,25*
€ 197,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,19*
€ 184,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T00P640
ab € 24,92*
Zubehör
Epson
C13T00P140
ab € 6,68*
Zubehör
Epson
C13T00P240
ab € 6,43*
Zubehör
Epson
C13T00P340
ab € 6,69*
Zubehör
Epson
C13T00P440
ab € 6,77*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCG67
ab € 23,58*
Zubehör
Epson
CP04OSSWCG67
ab € 51,63*
Zubehör
Epson
CP03OSSWCG67
ab € 31,98*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCG67
ab € 16,82*
Zubehör
Epson
CP05OSSWCG67
ab € 70,64*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCG67
ab € 33,72*
Zubehör
Epson
C13S041061
ab € 10,65*
Zubehör
Epson
C13S042153
ab € 7,82*
Zubehör
Epson
C13S042154
ab € 8,15*
Zubehör
Epson
C13S041944
ab € 14,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.