Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL TOUR Schwarz, Blau Lendenwirbelkissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SISSEL TOUR Schwarz, Blau Lendenwirbelkissen
SISSEL TOUR Schwarz, Blau Lendenwirbelkissen
SISSEL TOUR Schwarz, Blau Lendenwirbelkissen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89302022
Hersteller:
     Sissel
Herst.-Nr.:
     10229
EAN/GTIN:
     4250694704067
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen
BESCHREIBUNG Die höhenverstellbare Lendenstütze!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
255 mm
Merkmale
Produkttyp
Lendenwirbelkissen
Füllmaterial
Schaum
Geeignet für
Auto
Abdeckungsmaterial
Baumwolle
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Form
Rechteck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.