Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL Sit Ring, oval, inkl. Bezug Weiß Sitzkissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SISSEL Sit Ring, oval, inkl. Bezug Weiß Sitzkissen
SISSEL Sit Ring, oval, inkl. Bezug Weiß Sitzkissen
SISSEL Sit Ring, oval, inkl. Bezug Weiß Sitzkissen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89221695
Hersteller:
     Sissel
Herst.-Nr.:
     121.018
EAN/GTIN:
     4250694702414
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen
Angenehmes und druckfreies Sitzen auf allen Sitzgelegenheiten!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
65 mm
Merkmale
Produkttyp
Sitzkissen
Füllmaterial
Urethanschaum
Geeignet für
Stuhl
Abdeckungsmaterial
Baumwolle, Polyester
Produktfarbe
Weiß
Waschbar
Ja
Form
Rund
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Technische Details
Enthält nicht
Fluorchlorkohlenwasserstoff (FCKW)
Logistikdaten
Ursprungsland
Schweden
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sissel
200.003.5
ab € 98,81*
Sonstiges
Sissel
310.025
ab € 37,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.