| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-89221591 Herst.-Nr.: 120.021 EAN/GTIN: 4250694702353 |
| |
|
| | |
| Komfortabel, weich und aufrecht sitzen – auch bei Problemen mit dem Steiss- und Kreuzbein! Der SISSEL® 2 in1 Sitzkeil ist ein multifunktioneller, ergonomischer Sitzkeil für den Einsatz in der Reha, in der Physiotherapie und zuhause bei mehrfacher medizinischer Indikation. Er unterstützt die Behandlung, Linderung und Prophylaxe von haltungsbedingten Muskeldysbalancen und Rückenbeschwerden, in der Rehabilitation, Gleichgewichtsschulung und Schwangerschaftsgymnastik (therapeutische Anwendungen nur unter Aufsicht oder Unterweisung von Fachpersonal). Anwendung Im täglichen Gebrauch als Sitzauflage auf stabiler Sitzfläche d.h. auf Stühlen, Bänken, Hockern. Ungeeignet ist der Einsatz auf weichen Polstern, wie beispielsweise Sessel oder Couch. Dynamisches Sitzen unter direkter Anleitung, oder selbstständig nach Unterweisung, durch medizinisches Fachpersonal. Indikation Hilfsmittel zur Korrektur der Sitzhaltung postoperative (Kreuz/Steissbein-OP) für Patienten mit ausgeprägter Druck- bzw. Schmerzempfindlichkeit in diesem Bereich (anatomische Steissanomalien etc.) Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 430 mm | | Tiefe | 400 mm | | Höhe | 90 mm | Merkmale | Produkttyp | Sitzkissen | | Füllmaterial | Urethanschaum | | Geeignet für | Stuhl | | Abdeckungsmaterial | Velour | | Produktfarbe | Blau | | Form | Rechteck | | Abnehmbare Abdeckung | Ja | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Verschlussart | Reißverschluss | Logistikdaten | Ursprungsland | Schweden |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Keil Sitzkissen, Keilkissen, Keilsitzkissen, Sitzkeil, Sitzkeilkissen, Gesäßkissen, Sitzkissen, keilkissen blau, keil sitzkissen |
| | |
| |