Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SureColor SC-P700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson SureColor SC-P700
Epson SureColor SC-P700
Epson SureColor SC-P700
Epson SureColor SC-P700
Epson SureColor SC-P700
Epson SureColor SC-P700
Epson SureColor SC-P700
Epson SureColor SC-P700
Epson SureColor SC-P700
Epson SureColor SC-P700
Epson SureColor SC-P700
Epson SureColor SC-P700
Epson SureColor SC-P700
Epson SureColor SC-P700
Epson SureColor SC-P700
Epson SureColor SC-P700
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78708969
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CH38401
EAN/GTIN:
     8715946679419
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Fotodrucker
Photodrucker
Fotodrucker A3
Bildgenauigkeit und -tiefe
Der Fotodrucker SC-P700 bietet herausragende Druckqualität. Die UltraChrome Pro 10-Tinte, der neue Druckkopf und die Black Enhance Overcoat-Technologie (BEO) sorgen für feinere Details und bessere Zeichnung in dunklen Bereichen, eine höhere Schwarzdichte und feinere Übergänge. Der große Farbraum im Blaubereich ermöglicht eine detailtreuere Wiedergabe des auf dem Bildschirm angezeigten Bilds.

Stilvolles, elegantes Design
Bei diesem Foto- und Kunstdrucker können Sie sich am dezenten Design erfreuen, ohne Kompromisse bei der Druckqualität, Zuverlässigkeit und Funktionalität einzugehen. Das klare, kompakte Design fügt sich hervorragend in Studios, Ateliers und andere Arbeitsumgebungen ein. Die geschlossene Bauweise bietet Schutz vor Staub und Schmutz.

Zusätzliches Wartungs-Kit
Die im Lieferumfang des Druckers enthaltene Tinte wird bei der Ersteinrichtung verwendet. Um Ihnen Ausdrucke in höchster Qualität zu bieten, muss der Drucker mit Tinte befüllt sein. Nach Abschluss der Ersteinrichtung verbleibt eine begrenzte Menge an Tinte in den Patronen, und die Lebensdauer des Wartungs-Kits ist ebenfalls beschränkt. Daher stellen wir Ihnen ein zusätzliches Wartungs-Kit bereit. Auch wenn die Tintenstände niedrig sind oder sich die Lebensdauer des Wartungs-Kits dem Ende nähert, können Sie weiter drucken, bis der Drucker den entsprechenden Hinweis zum Austausch anzeigt. Wir empfehlen Ihnen jedoch, stets Ersatztintenpatronen bereitzuhalten.

Benutzerfreundlich
Der SureColor SC-P700 ist besonders einfach zu bedienen. Der Drucker verfügt über eine anpassbare Benutzeroberfläche, einen beleuchteten Papierpfad, eine spindellose und integrierte Rollenpapiereinheit sowie eine praktische Papierzufuhr von Kunstdruckpapier über den Einzelblatteinzug (ASF – Auto Sheet Feeder). Er ermöglicht eine unkomplizierte Installation von Medienprofilen, das Drucken direkt von mobilen Geräten und dank dem neuen Druckkopf mit 10 Farbkanälen ist kein Patronenwechsel zwischen Matte Black und Photo Black mehr notwendig.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Druckverfahren
Epson Micro Piezo
Tinten-/Tonermenge (metrisch)
25 ml
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
DVD/CD -Druck
Ja
Medienstärke
0.08 - 1.5 mm
Touchscreen
Ja
Farbdisplay
Ja
Tintentropfen
1,5
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Mobile Drucktechnologien
Epson Connect, Epson iPrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print
Energie
Energiequelle
AC
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
22 W
Stromverbrauch (Standby)
1.1 W
Stromverbrauch (aus)
0.18 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Maximale Auflösung
5760 x 1440 DPI
Randloser Druck
Ja
Doppelseitiger Druck
Ja
Duplex Druckmodus
Manuell
Druckkopfdüsen
180 nozzles black, 180 nozzles per colour
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A3+, A4, A5
Druckgröße
9 x 12,10 x 15,13 x 18,13 x 20,20 x 25 cm
Fotopapiergrößen
9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 cm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zahl der Druckpatronen
10
Druckfarben
Foto schwarz, Mattschwarz, Cyan, Helle Cyan, Gelb, Lebendiges Magenta, Lebendiges helles Magenta, Violett, Grau, Hellgrau
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Steuerung
Berührung
Ursprungsland
Indonesien
Gewicht und Abmessungen
Breite
515 mm
Tiefe
368 mm
Höhe
185 mm
Gewicht
12600 g
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
120 Blätter
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Verpackungsbreite
485 mm
Verpackungstiefe
650 mm
Verpackungshöhe
340 mm
Paketgewicht
17186 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Leistungen
Schalldruckpegel (Druck)
39 dB
Schallleistungspegel (Druck)
39 dB
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 591,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,76*
€ 776,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,21*
€ 764,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,41*
€ 754,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,85*
€ 741,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,73*
€ 704,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C12C935711
ab € 13,87*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCH38
ab € 138,24*
Zubehör
Epson
CP04OSSECH38
ab € 282,87*
Zubehör
Epson
CP05OSSECH38
ab € 422,60*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCH38
ab € 220,22*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCH38
ab € 331,05*
Zubehör
Epson
CP03OSSECH38
ab € 176,41*
Zubehör
Epson
C13S041719
ab € 66,05*
Zubehör
Epson
C13S041718
ab € 60,10*
Zubehör
Epson
C13S042110
ab € 44,13*
Zubehör
Epson
C13S450275
ab € 75,29*
Zubehör
Epson
C13S450274
ab € 29,74*
Zubehör
Epson
C13S450268
ab € 75,65*
Zubehör
Epson
C13S450267
ab € 29,64*
Zubehör
Epson
C13S450289
ab € 75,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.