Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce Enterprise WF-C20750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WorkForce Enterprise WF-C20750
Epson WorkForce Enterprise WF-C20750
Epson WorkForce Enterprise WF-C20750
Epson WorkForce Enterprise WF-C20750
Epson WorkForce Enterprise WF-C20750
Epson WorkForce Enterprise WF-C20750
Epson WorkForce Enterprise WF-C20750
Epson WorkForce Enterprise WF-C20750
Epson WorkForce Enterprise WF-C20750
Epson WorkForce Enterprise WF-C20750
Epson WorkForce Enterprise WF-C20750
Epson WorkForce Enterprise WF-C20750
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77916089
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CH87401
EAN/GTIN:
     8715946677002
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Hervorragende Qualität bei hohen Geschwindigkeiten
Der WorkForce Enterprise WF-C20750 bietet eine hervorragende Bildqualität bei Druckgeschwindigkeiten von bis zu 75 Seiten/Minute sowie eine schnelle Ausgabe der ersten Seite in nur 5,4 Sekunden³.

Äußerst hohe Seitenergiebigkeit
Drucken Sie bis zu 100.000 Seiten in Schwarzweiß oder 50.000 Seiten in Farbe, ohne die Tinte wechseln zu müssen¹. So werden notwendige Eingriffe durch den Nutzer minimiert. Weniger Austauschkomponenten und Verbrauchsmaterialien bedeuten auch weniger Abfall. Zudem bedingt der geringe Energiebedarf, dass die Umweltauswirkungen beim Drucken deutlich reduziert werden.

Zuverlässige, hochwertige Endverarbeitung
Der WorkForce Enterprise bietet mit Heft-, Locher- und Booklet-Funktionalität flexible Lösungen für die Endverarbeitung. Darüber hinaus verfügt er über eine Papierkapazität von bis zu 5.350 Seiten, die Ihre Produktivität unterstützt.

Heat-free Technology von Epson
Im Gegensatz zu vielen anderen Drucktechnologien benötigt die Epson eigene PrecisionCore Technologie keinerlei Wärme, um Papier zu bedrucken. Hierdurch reduzieren sich der Stromverbrauch und Umweltauswirkungen deutlich. Zudem benötigt das System praktisch keine Aufwärmzeit und glänzt im Vergleich zu Laserdruckern durch eine äußerst schnelle Ausgabe der ersten Seite.

Kompatibilität mit fortschrittlichen Softwarelösungen
Zur Steigerung Ihrer Effizienz bietet Epson eine Vielzahl an Softwarelösungen, die sich in Ihre bestehende IT-Infrastruktur nahtlos integrieren lassen. Hierzu gehören auch die neuen Epson Remote Services (ERS), eine cloudbasierte Lösung zur Diagnostik, Überprüfung und Verwaltung der installierten Basis an Systemen, die eine erweiterte Ferndiagnose für die Business-Produkte von Epson bietet.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Normales Papier, Recyclingpapier, Kunstpapier, Briefkopf
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A3+, A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B4, B5, B6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Legal, Brief
Umschlaggrößen
10, C4, C5, C6, DL
Benutzerdefinierte Medienbreite
140 - 182 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
297 - 432 mm
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 350 g/m²
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
400000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta
Empfohlene monatliche Auslastung
8000 - 100000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC P, ESC/P-R, PCL 5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour
Ursprungsland
Indonesien
Leistungen
Interne Speicherkapazität
320 GB
Speichermedien
HDD
Schalldruckpegel (Druck)
60 dB
Schallleistungspegel (Druck)
7.5 dB
Sonstige Funktionen
Druckverfahren
Epson PrecisionCore
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP SP3, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2
Faxabruf unterstützt
Ja
Weitere unterstützte Netzwerkprotokolle
WSD-Scan, FTP
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS
Geräuschpegel
60 dB
Tintentropfen
3,5
Druckkopfdüsen
8.676 nozzles black, 8.676 nozzles per colour
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
4
Gesamte Papierkapazität
2350 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
550 Blätter
Kapazität Papierfach 1
550 Blätter
Kapazität Papierfach 2
550 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
150 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
150 Blätter
Maximale Papierkapazität
5350 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
8.9 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional x64
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
860 mm
Verpackungstiefe
980 mm
Verpackungshöhe
1497 mm
Paketgewicht
228000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
674 mm
Tiefe
757 mm
Höhe
1243 mm
Gewicht
177100 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES
Management-Protokolle
SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Optische Scanauflösung (ADF)
600 x 600 DPI
Scantechnologie
CIS
Scan to
E-Mail, FTP, PC, USB
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, TIFF, PNG
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Max. Auflösung
600 x 1200 DPI
Maximale Kopiergröße
A3
Mehrfach-Kopie (max.)
9999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Fax
Faxen
Farbfaxen
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
550 Seiten
6 MB
Automatische Wahlwiederholung
Ja
Kurzwahlen
Ja
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze
2000
Faxweiterleitung
Ja
Fax-Weiterleitung an
E-Mail, Ordner, PC
Fehlerkorrekturmodus (ECM)
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
160 W
Energieverbrauch (bereit)
76 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1.1 W
Stromverbrauch (aus)
0.1 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.34 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
600 x 2400 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
75 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
75 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3)
45 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3)
45 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz
75 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
75 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
75 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
75 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) schwarz
75 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) Farbe
75 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
5.4 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
5.4 s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.604,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.901,06*
€ 11.782,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.832,63*
€ 11.700,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.660,61*
€ 11.496,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.604,05*
€ 11.428,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C12C933041
ab € 2.310,46*
Zubehör
Epson
C12C934471
ab € 604,00*
Zubehör
Epson
C12C934491
ab € 650,23*
Zubehör
Epson
C12C935071
ab € 3.787,65*
Zubehör
Epson
C12C935401
ab € 124,71*
Zubehör
Epson
C12C935411
ab € 34,08*
Zubehör
Epson
C12C935501
ab € 2.557,47*
Zubehör
Epson
C12C935961
ab € 19,03*
Zubehör
Epson
C12C933231
ab € 485,69*
Zubehör
Epson
CP05OS30CH86
ab € 7.265,97*
Zubehör
Epson
CP05OS10CH86
ab € 1.049,50*
Zubehör
Epson
CP05OS3FCH86
ab € 780,41*
Zubehör
Epson
CP05SP3FCH86
ab € 84,27*
Zubehör
Epson
CP05OS12CH86
ab € 1.708,92*
Zubehör
Epson
CP05OS24CH86
ab € 5.250,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.