Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim 49142 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim 49142 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber
Verbatim 49142 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber
Verbatim 49142 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber
Verbatim 49142 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber
Verbatim 49142 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber
Verbatim 49142 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber
Verbatim 49142 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber
Verbatim 49142 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73317746
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49142
EAN/GTIN:
     0023942491422
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Entfalten Sie Ihr Potenzial
Der USB-C Multiport-Hub ist der ideale Begleiter für die neuesten flachen Laptops und MacBooks. Weiteres Zubehör erfordert zusätzliche Anschlüsse, die den neuen Laptops fehlen. Dieser Multiport-Hub bietet einen USB-C-Schnellladeanschluss zum Laden Ihres Geräts in Benutzung sowie eine HDMI-Schnittstelle zur Verbindung mit einem HDMI-Display – dazu noch drei USB-3.0-Anschlüsse für sämtliches Zubehör und ein Gigabit Ethernet-Anschluss für die kabelgestützte Netzwerkverbindung. Brauchen Sie auch ein Kartenlesegerät? Dieser Hub verfügt auch über einen Kartenlese-Slot für SD/microSD-Karten! Schließen Sie den Hub an der USB-C-Buchse Ihres Laptops an, um Ihre Arbeitsmöglichkeiten sofort zu erweitern.

Ultra-HD-Auflösung
Der HDMI-Anschluss am Multiport-Hub ermöglicht Ihnen die Übertragung der Bildschirminhalte auf einen Fernseher oder Monitor. Er unterstützt messerscharfe Auflösungen bis Ultra HD 4K und bietet so reichhaltige Inhalte für das ultimative immersive Erlebnis. Selbst bei höheren Frame-Raten liefert der Hub immer noch glatte Bilder ohne Datenverluste oder Aussetzer.

Ethernet-Verbindung
Der Multiport-Hub verfügt zudem über einen Gigabit Ethernet-Anschluss. Ideal bei instabiler Funkverbindung – jetzt können Sie Ihren Laptop über ein Gigabit Ethernet-Kabel an das Kabelnetzwerk anschließen.

Schnellladen
Der USB-C-Anschluss ermöglicht ununterbrochenes Durchlaufladen. Manche Laptops werden mit nur einem USB-C™-Anschluss ausgeliefert, ohne eine weitere Buchse zum Aufladen. Der USB-C-Anschluss am Hub ermöglicht Durchlaufladen über die Stromquelle, sodass der Laptop geladen werden kann, während alle anderen Anschlüsse am Hub belegt sind.

Platz für Zubehör
Sie brauchen Ihr Zubehör? Mit drei USB-3.0-Anschlüssen haben Sie jede Menge Platz zum Anschließen von Maus, USB-Stick, Festplatte oder externem DVD-Laufwerk. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 GBit/s ermöglichen Ihnen die USB-3.0-Anschlüsse das Einrichten Ihres eigenen persönlichen Arbeitsbereichs, unabhängig von Ihrem Aufenthaltsort. Sie müssen keinen USB-3.0-Anschluss mehr für ein separates Kartenlesegerät verwenden, denn der Multiport-Hub verfügt bereits über einen Slot für SD-Karten und microSD-Kartenleser!

Handlich und praktisch
Dieses äußerst handliche Gerät im gebürsteten Metalldesign eignet sich perfekt für BYOD-Anwendungen (Bring Your Own Device) im Büro und auf Reisen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
117.7 mm
Höhe
15.3 mm
Gewicht
70 g
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 60 °C
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Power Delivery
Ja
Energie
Energiequelle
USB
Eingangsstrom
3 A
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.015 m
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Plug
Ja
Gehäusematerial
Metall
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Goobay
66274
ab € 9,99*
Ähnlich
Verbatim
49140
ab € 18,16*
Ähnlich
Verbatim
49143
ab € 9,96*
Ähnlich
LogiLink
369030
ab € 8,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.