Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim 49140 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim 49140 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Verbatim 49140 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Verbatim 49140 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Verbatim 49140 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Verbatim 49140 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73317743
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49140
EAN/GTIN:
     0023942491408
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Entfalten Sie Ihr Potenzial
Der USB-C Multiport-Hub ist der ideale Begleiter für die neuesten flachen Laptops und MacBooks. Weiteres Zubehör erfordert zusätzliche Anschlüsse, die den neuen Laptops fehlen. Dieser Multiport-Hub bietet einen USB-C-Schnellladeanschluss zum Laden Ihres Geräts in Benutzung sowie eine HDMI-Schnittstelle zur Verbindung mit einem HDMI-Display – dazu noch drei USB-3.0-Anschlüsse für sämtliches Zubehör. Schließen Sie den Hub an der USB-C™-Buchse Ihres Laptops an, um Ihre Arbeitsmöglichkeiten sofort zu erweitern.

Ultra-HD-Auflösung
Der HDMI-Anschluss am Multiport-Hub ermöglicht Ihnen die Übertragung der Bildschirminhalte auf einen Fernseher oder Monitor. Er unterstützt messerscharfe Auflösungen bis Ultra HD 4K und bietet so reichhaltige Inhalte für das ultimative immersive Erlebnis. Selbst bei höheren Frame-Raten liefert der Adapter immer noch glatte Bilder ohne Datenverluste oder Aussetzer.

Schnellladen
Der USB-C-Anschluss ermöglicht ununterbrochenes Durchlaufladen. Manche Laptops werden mit nur einem USB-C-Anschluss ausgeliefert, ohne eine weitere Buchse zum Aufladen. Der USB-C-Anschluss am Hub ermöglicht Durchlaufladen über die Stromquelle, sodass der Laptop geladen werden kann, während alle anderen Anschlüsse am Hub belegt sind.

Platz für Zubehör
Sie brauchen Ihr Zubehör? Mit zwei USB-3.0-Anschlüssen haben Sie jede Menge Platz zum Anschließen von Maus, USB-Stick, Festplatte oder externem DVD-Laufwerk. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 GBit/s ermöglichen Ihnen die USB-3.0-Anschlüsse das Einrichten Ihres eigenen persönlichen Arbeitsbereichs, unabhängig von Ihrem Aufenthaltsort.

Handlich und praktisch
Dieses äußerst handliche Gerät im gebürsteten Metalldesign eignet sich perfekt für BYOD-Anwendungen (Bring Your Own Device) im Büro und auf Reisen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
107.2 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
40 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 60 °C
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Energie
Energiequelle
USB
Eingangsstrom
3 A
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.015 m
Leistungen
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Plug
Ja
Gehäusematerial
Metall
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.